HALLOWELL HTL151548-1MT Otthoni Csapatszekrény Fekete/Sárga Szellőztetett | AH6AWL 35UW42

HALLOWELL HTL151548-1MT Otthoni csapatszekrény, fekete/sárga, szellőző

Raktáron
Tétel: AH6AWL Típus: HTL151548-1MTKereszthivatkozás: 35UW42

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€400.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHazai csapat öltözőszekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
színekFekete sárga
befejezPorbevonatú
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Fogantyú típusaSüllyesztett emelő fogantyú
Horgok nyitásonként(1) Kétágyas, (2) Egyágyas
örökségegyik sem
Zárás típusaA standard lakatot tartalmazza
Locker konfiguráció(1) Széles, (1) Nyitás
Szekrényajtó típusaHűtött
AnyagHidegen hengerelt acéllemez
Nyitási mélység14 "
Nyitómagasság45 "
Nyitó szélesség12.25 "
Teljes mélység15 "
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség15 "
Állatokegy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
HALLOWELL HTL151548-1GR Home Team Locker Kék/Piros Összeszerelve | AH6AWH 35UW39 HTL151548-1GRKék piros€402.97
HALLOWELL HTL151548-1JH Home Team Locker Sötétkék/narancs | AH6AWJ 35UW40 HTL151548-1JHSötétkék / narancssárga€402.97
HALLOWELL HTL151548-1JP Otthoni Csapatszekrény sötétkék/világosszürke | AH6AWK 35UW41 HTL151548-1JPSötétkék/világosszürke€398.62
HALLOWELL HTL151548-1RS Otthoni csapatszekrény piros/fehér szellőző | AH6AWM 35UW43 HTL151548-1RSPiros fehér€399.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL HTL151548-1MT Otthoni csapatszekrény, fekete/sárga, szellőző
€400.87 /Mértékegység