DAYTON 24VAC / DC emelt jelzőfények


Szűrő
Átlagos élettartam: 25,000 XNUMX óra. , Lámpa típusa: LED , Alak: Round , Feszültség: 24 VAC/DC
StílusModellszínekÁramlatElektromos kapcsolatIP besorolásAnyagA panel vastagságaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
22NZ03
Borostyán12.7mAM3.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.13
B
22NY46
Borostyán12mA6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.48
C
22NZ02
Kék12.7mAM3.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.64
D
22NY45
Zöld12mA6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.48
E
22NY89
Zöld12mAM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€32.92
F
22NY98
Zöld12.7mAM3.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.64
G
22NZ01
Piros12.7mAM3.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.13
H
22NY43
Piros12mA0.187 "Tab40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.48
I
22NY42
Piros12mA6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.48
J
22NY90
Piros12mAM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€38.38
K
22NY99
fehér12.7mAM3.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.20

24VAC / DC emelt jelzőfények

A Dayton 24 VAC / DC emelt jelzőlámpái különféle jelek kommunikálására alkalmasak, beleértve a be-/kikapcsolást, a teljes feszültséget és a push-to-teszt. Nylon konstrukciójuk polikarbonát lencsével a könnyű fényáteresztés és hőszigetelés érdekében, sárgaréz anyák / rozsdamentes acél keretek pedig nagy szakítószilárdságot és tartósságot biztosítanak. Ezek a kerek lámpák LED lámpákkal rendelkeznek, amelyek ideálisak kapcsolóvezérlő panelekhez, műszerekhez, gépekhez és autókhoz. Válasszon a lámpák széles kínálatából, amelyek zöld, fehér, piros, borostyán és kék színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?