HALLOWELL 865C24PL-AM kombinált tárolószekrény szétszerelve | AC6JKM 34A454

HALLOWELL 865C24PL-AM kombinált tárolószekrény összeszerelve

Tétel: AC6JKM Típus: 865C24PL-AMKereszthivatkozás: 34A454
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,167.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált tároló szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
AssemblyÖsszeszerelés nélkül
Szekrény színeVilágos Szürke
Ajtó típusaStandard
befejezAntimikrobiális por bevonattal
Nyomtáv20
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagHidegen hengerelt acéllemez
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség48 "
Polckapacitás250 font
Erősségi besorolásIpari
StílusKombináció
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.25
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)200.66
Hajószélesség (cm)124.46
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAssemblySzekrény színebefejezAnyagTeljes mélységTeljes szélességÁr
HALLOWELL 865C18PT kombinált tároló szekrény össze nem szerelve | AC6JDC 34A306 865C18PTÖsszeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkülPergamentPorbevonatúHidegen hengerelt acéllemez18 "48 "€1,312.98
ajánlatkérés
HALLOWELL 865C24PT kombinált tároló szekrény bontatlan | AC6JDF 34A309 865C24PTÖsszeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkülPergamentPorbevonatúHidegen hengerelt acéllemez24 "48 "€1,175.11
ajánlatkérés
HALLOWELL 865C18A-PT kombinált tároló szekrény összeállítva | AC6JER 34A342 865C18A-PTÖsszeállítottÖsszeállítottPergamentPorbevonatúHidegen hengerelt acéllemez18 "48 "€1,605.07
ajánlatkérés
HALLOWELL 865C24A-PT kombinált tárolószekrény összeszerelve | AC6JEV 34A345 865C24A-PTÖsszeállítottÖsszeállítottPergamentPorbevonatúHidegen hengerelt acéllemez24 "48 "€1,782.21
HALLOWELL 865C18ME kombinált tároló szekrény össze nem szerelve AC6JGF 34A378 865C18MEÖsszeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkülFeketePorbevonatúHidegen hengerelt acéllemez18 "48 "€1,087.26
ajánlatkérés
HALLOWELL 865C24ME kombinált tároló szekrény össze nem szerelve | AC6JGJ 34A381 865C24MEÖsszeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkülFeketePorbevonatúHidegen hengerelt acéllemez24 "48 "€1,175.11
ajánlatkérés
HALLOWELL 865C18A-ME kombinált tároló szekrény össze | AC6JHV 34A415 865C18A-MEÖsszeállítottÖsszeállítottFeketePorbevonatúHidegen hengerelt acéllemez18 "48 "€1,663.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL 865C24PL-AM kombinált tárolószekrény összeszerelve
€2,167.36 /Mértékegység