HALLOWELL 5139-4824-5PL Additional Shelf Cold Rolled Steel - Pack Of 5 | AD6YWX 4CPP8

HALLOWELL 5139-4824-5PL Kiegészítő polc hidegen hengerelt acél – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD6YWX Típus: 5139-4824-5PLKereszthivatkozás: 4CPP8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€831.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő polc
AssemblyÖsszeállított
színekPlatina
Mélység24 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv18
Magasság1.25 "
AnyagHidegen hengerelt acél
Polckapacitás900 font
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.95
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolckapacitásAssemblyszínekSzélességMélységbefejezNyomtávMagasságÁr
HALLOWELL 5135-3612-5HG hidegen hengerelt acél kiegészítő polc - 5 csomag | AA9ALN 1BNL4 5135-3612-5HG500 fontÖsszeszerelés nélkülSzürke36 "12 "Porbevonat221.25 "€265.49
HALLOWELL 5135-3618-5HG hidegen hengerelt acél kiegészítő polc - 5 csomag | AA9ALP 1BNL5 5135-3618-5HG500 fontÖsszeszerelés nélkülSzürke36 "18 "Porbevonat221.25 "€317.52
HALLOWELL 5135-3624-5HG hidegen hengerelt acél kiegészítő polc - 5 csomag | AA9ALQ 1BNL6 5135-3624-5HG500 fontÖsszeszerelés nélkülSzürke36 "24 "Porbevonat221.25 "€378.49
HALLOWELL 5135-4812-5HG hidegen hengerelt acél kiegészítő polc - 5 csomag | AA9ALR 1BNL7 5135-4812-5HG375 fontÖsszeszerelés nélkülSzürke48 "12 "Porbevonat221.25 "€417.40
HALLOWELL 5135-4818-5HG hidegen hengerelt acél kiegészítő polc - 5 csomag | AA9ALT 1BNL8 5135-4818-5HG375 fontÖsszeszerelés nélkülSzürke48 "18 "Porbevonat221.25 "€538.55
HALLOWELL 5135-4824-5 Hidegen hengerelt acél kiegészítő polc - 5 csomag | AA9ALU 1BNL9 5135-4824-5350 fontÖsszeszerelés nélkülSzürke48 "24 "Porbevonat221.25 "€585.30
HALLOWELL 5138-3612-5HG Kiegészítő polc hidegen hengerelt acél - 5 db-os csomag | AA9AMF 1BPL1 5138-3612-5HG800 fontÖsszeszerelés nélkülSzürke36 "12 "Porbevonat201.25 "€324.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL 5139-4824-5PL Kiegészítő polc hidegen hengerelt acél – 5 db-os csomag
€831.72 /Mértékegység