Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HALDEX BARNES 1850224 Fogaskerék szivattyú 0.244 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5

HALDEX BARNES 1850224 fogaskerék-szivattyú 0.244 Cu bemenet/fordulat 4000 Psi Max

Raktáron
Tétel: AA9GRM Típus: 1850224Kereszthivatkozás: 1DBC5
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
€574.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus fogaskerék-szivattyú
Elmozdulás0.244 Cu. In./Rev.
GPM @ 1800 fordulat / perc és 1000 PSI1.8
GPM @ 3600 fordulat / perc és 1000 PSI3.6
HázAlumínium
Hossz3.25 "
Max. Folyamatos PSI4000
Max. Időszakos nyomás4000 PSI
Max. FORDULAT4000
Min. FORDULAT700
FelszerelésSAE AA 2 csavar
Névleges GPM @ 1200 RPM1.3
Portok (bemenet)7 / 8-14
Portok (Outlet)3 / 4-16
ForgásJobb
Tengelyhosszabbítás (hüvelyk)1/2 x 1-1 / 2 kulcsos
Szélesség4.92 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8413919050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességElmozdulásGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIHosszMax. FORDULATFelszerelésForgásÁr
HALDEX BARNES 1850222 Fogaskerék szivattyú 0.183 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. In./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 csavarJobb€572.34
HALDEX BARNES 1850223 Fogaskerék szivattyú 0.214 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. In./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 csavarJobb€581.97
HALDEX BARNES 1850225 Fogaskerék szivattyú 0.305 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. In./Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 csavarJobb€601.20
HALDEX BARNES 1850226 Fogaskerék szivattyú 0.427 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. In./Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 csavarJobb€610.82
HALDEX BARNES 1850227 Fogaskerék-szivattyú 0.61 Cu In/rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. In./Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 csavarJobb€678.23
HALDEX BARNES 1002508 Szivattyú hajtómű 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Óramutató járásával megegyező€441.83
HALDEX BARNES 1002509 szivattyú fogaskerék 16 Gpm | AD7KYL 4F664 1002509--3.83.62---Óramutató járásával megegyező€510.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDEX BARNES 1850224 fogaskerék-szivattyú 0.244 Cu bemenet/fordulat 4000 Psi Max
€574.47 /Mértékegység