E JAMES & CO 3065E1/4EPDM6M gumi Epdm 1/4 hüvelyk T 36 x 36 hüvelyk 60a | AD2PFZ 3TEH2

E JAMES & CO 3065E1/4EPDM6M gumi Epdm 1/4 hüvelyk T 36 x 36 hüvelyk 60a

Raktáron
Tétel: AD2PFZ Típus: 3065E1/4EPDM6MKereszthivatkozás: 3TEH2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€681.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert60A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagEPDM gumi
Max. Hőmérséklet300 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-55 ° F
Szakítószilárdság1800 PSI
Vastagság1 / 4 "
típusKatonai előírások
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1762
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáttér típusanyúlásSzélességHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságÁr
E JAMES & CO 1600-1 / 32A gumi Epdm 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NKD 1MYB3 1600-1 / 32AÁltalános célú osztályEgyszerű300%12 "12 "225 F-40 ° F1000 psi€6.00
E JAMES & CO 1600-1 / 16A gumi Epdm 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NKE 1MYB4 1600-1 / 16AÁltalános célú osztályEgyszerű300%12 "12 "225 F-40 ° F1000 psi€10.36
E JAMES & CO 1600-3 / 32A gumi Epdm 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NKF 1MYB5 1600-3 / 32AÁltalános célú osztályEgyszerű300%12 "12 "225 F-40 ° F1000 psi€12.41
E JAMES & CO 1600-1 / 8A gumi Epdm 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NKG 1MYB6 1600-1 / 8AÁltalános célú osztályEgyszerű300%12 "12 "225 F-40 ° F1000 psi€18.97
E JAMES & CO 1600-3 / 16A gumi Epdm 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NKH 1MYB7 1600-3 / 16AÁltalános célú osztályEgyszerű300%12 "12 "225 F-40 ° F1000 psi€30.54
E JAMES & CO 1600-1 / 4A gumi Epdm 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NKJ 1MYB8 1600-1 / 4AÁltalános célú osztályEgyszerű300%12 "12 "225 F-40 ° F1000 psi€37.27
E JAMES & CO 1600-3 / 8A gumi Epdm 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NKK 1MYB9 1600-3 / 8AÁltalános célú osztályEgyszerű300%12 "12 "225 F-40 ° F1000 psi€57.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/4EPDM6M gumi Epdm 1/4 hüvelyk T 36 x 36 hüvelyk 60a
€681.13 /Mértékegység