Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HALDEX BARNES 1002509 szivattyú fogaskerék 16 Gpm | AD7KYL 4F664

HALDEX BARNES 1002509 Szivattyú hajtómű 16 Gpm

Raktáron
Tétel: AD7KYL Típus: 1002509Kereszthivatkozás: 4F664
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
€510.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus fogaskerék-szivattyú
hajtásKözvetlen
GPM @ 1000 PSI3.8
GPM @ 2000 PSI3.62
HP szükséges8
Bemeneti fordulatszám3600
Rögzítő karima4F17
Névleges áramlás16.0 GPM
Portok (bemenet)1 cső
Portok (Outlet)1/2 NPTF
ForgásÓramutató járásával megegyező
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
ÁtvitelAutomata 2 sebességes
típusKét szakasz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.41
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8413919050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hajtótengely (hüvelyk) (1/2)
    • GPM @ 250 PSI (15.91)
    • Max. PSI 1. szakasz (600)
    • Max. PSI 2. szakasz (2500)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességElmozdulásGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIHosszMax. FORDULATFelszerelésForgásÁr
HALDEX BARNES 1850222 Fogaskerék szivattyú 0.183 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. In./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 csavarJobb€572.34
HALDEX BARNES 1850223 Fogaskerék szivattyú 0.214 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. In./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 csavarJobb€581.97
HALDEX BARNES 1850224 Fogaskerék szivattyú 0.244 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. In./Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 csavarJobb€574.47
HALDEX BARNES 1850225 Fogaskerék szivattyú 0.305 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. In./Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 csavarJobb€601.20
HALDEX BARNES 1850226 Fogaskerék szivattyú 0.427 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. In./Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 csavarJobb€610.82
HALDEX BARNES 1850227 Fogaskerék-szivattyú 0.61 Cu In/rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. In./Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 csavarJobb€678.23
HALDEX BARNES 1002508 Szivattyú hajtómű 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Óramutató járásával megegyező€441.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDEX BARNES 1002509 Szivattyú hajtómű 16 Gpm
€510.18 /Mértékegység