HALDEX BARNES 1080085 Fogaskerék-szivattyú 2. fokozat 3600 Rpm 22 Gpm | AE7NKK 5ZPL6

HALDEX BARNES 1080085 fogaskerék-szivattyú 2. fokozat 3600 ford./perc 22 Gpm

Raktáron
Tétel: AE7NKK Típus: 1080085Kereszthivatkozás: 5ZPL6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€878.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus fogaskerék-szivattyú
hajtásKözvetlen
GPM @ 1000 PSI6.7
GPM @ 2000 PSI6.3
HP szükséges10
Bemeneti fordulatszám3600
Rögzítő karimaSAE A
Névleges áramlás22 GPM
Portok (bemenet)1 "NPT
Portok (Outlet)3 / 4 "NPT
ForgásÓramutató járásával megegyező
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.5 "
Átvitel2 szakasz
típusKét szakasz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.865
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8413919050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hajtótengely (hüvelyk) (5/8)
    • GPM @ 250 PSI (22)
    • Max. PSI 1. szakasz (1100)
    • Max. PSI 2. szakasz (3000)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HALDEX BARNES 1080086 Fogaskerék-szivattyú 2. fokozat 3600 Rpm 28 Gpm | AE7NKL 5ZPL7 1080086€938.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDEX BARNES 1080085 fogaskerék-szivattyú 2. fokozat 3600 ford./perc 22 Gpm
€878.94 /Mértékegység