Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Dead Blow Cross Pein Hammer 2 1/4lb Fa | AD3JGA 3ZLT9

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Dead Blow Cross Pein Hammer 2 1/4 lb Wood

Raktáron
Tétel: AD3JGA Típus: 3666010Kereszthivatkozás: 3ZLT9
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
€50.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHolt csapáskereszt Pein Hammer
Arcátmérő1.437 "
Kezelje a színtTermészetes
Fogantyú kialakításaEgyenes
FogantyúHickory Wood
Fej színeFekete
Fej hossza5 5 / 16 "
Fej anyagaKovácsolt acél
Fej súlya2-1 / 4 font
Fej szélessége1.437 "
Teljes hossz14.25 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8205203000
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: HALDER MAXXCRAFT

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr
HALDER SUPERCRAFT 3666005 Dead Blow Cross Pein Hammer 1 1/8lb Fa | AD3JFY 3ZLT7 36660051.125 "4.5 "1-1 / 8 font1.125 "12.5 "€79.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Dead Blow Cross Pein Hammer 2 1/4 lb Wood
€50.09 /Mértékegység