Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE S71-3N12-12EF Mellbimbó 1-1/16-12 3/4 hüvelykes test 316 Rozsdamentes acél | AF6WJN 20LH30

SNAP-TITE S71-3N12-12EF mellbimbó 1-1/16-12 3/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WJN Típus: S71-3N12-12EFKereszthivatkozás: 20LH30

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€505.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret3 / 4 "
Kapcsolat típusaUNF
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség40 gpm
Hossz2 31 / 32 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás5000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1-1 / 16 "-12
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaÁr
SNAP-TITE S71-3N12-12EFV csatlakozóbimbó 1-1 / 16-12 Karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WJP 20LH31 S71-3N12-12EFV1-1 / 16 "-12-FSAE40 gpm-5000 psi-20 foktól 375 fokig FViton€630.94
SNAP-TITE S71-3N16-16EF Mellbimbó 1-5/16-12 1 hüvelykes test 316 Rozsdamentes acél | AF6WJT 20LH34 S71-3N16-16EF1-5 / 16 "-121"UNF60 gpm3 15 / 64 "4000 psi-40 foktól 200 fokig F€677.27
SNAP-TITE S71-3N16-16EFV csatlakozóbimbó 1-5 / 16-12 Karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WJU 20LH35 S71-3N16-16EFV1-5 / 16 "-12-FSAE60 gpm-4000 psi-20 foktól 375 fokig FViton€778.15
SNAP-TITE S71-3N16-20EF Bimbó 1-5 / 8-12 1 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WJX 20LH38 S71-3N16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 gpm3 15 / 64 "4000 psi-40 foktól 200 fokig F€824.36
SNAP-TITE S71-3N4-4EF 9 / 16-18 1/4 hüvelykes testbimbó 316 rozsdamentes acél | AF6WJY 20LH39 S71-3N4-4EF9 / 16 "-181 / 4 "UNF5 gpm1 27 / 32 "5000 psi-40 foktól 200 fokig F€257.91
SNAP-TITE S71-3N6-6EF mellbimbó 3 / 4-16 3/8 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WKB 20LH42 S71-3N6-6EF3 / 4 "-163 / 8 "UNF12 GPM2 21 / 64 "5000 psi-40 foktól 200 fokig F€291.77
SNAP-TITE S71-3N6-6EFV csatlakozóbimbó 3 / 4-16 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WKC 20LH43 S71-3N6-6EFV3 / 4 "-16-FSAE12 GPM-5000 psi-20 foktól 375 fokig FViton€290.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE S71-3N12-12EF mellbimbó 1-1/16-12 3/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél
€505.42 /Mértékegység