Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR LZR600006AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 10-1/2 hüvelyk hosszúság | AC8JKU 3APY4

GUARDAIR LZR600006AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 10-1/2 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC8JKU Típus: LZR600006AAKereszthivatkozás: 3APY4
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
€38.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás13 scfm
test anyagaÖntött alumínium
Testnevelésergonomikus
színekSzürke
Bővítmény mérete6"
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. dBA101
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaVenturi
Fúvóka hossza2"
Kimeneti méret1/8 "(F) NPT
teljesítmény0.9 font
Teljes hossz10.5 "
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
GUARDAIR LZR600018AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 22-1/2 hüvelyk hosszúság | AC8JKW 3APY6 LZR600018AA22.5 "€40.32
GUARDAIR LZR600036AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 40-1/2 hüvelyk hosszúság | AC8JKY 3APY8 LZR600036AA40.5 "€43.11
GUARDAIR LZR600060AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 64-1/2 hüvelyk hosszúság | AC8JLA 3APZ1 LZR600060AA64.5 "€47.01
GUARDAIR LZR600072AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 76-1/2 hüvelyk hosszúság | AC8JLB 3APZ2 LZR600072AA76.5 "€40.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR LZR600006AA légpisztoly, szürke, 120 Psi, 10-1/2 hüvelyk hosszú
€38.34 /Mértékegység