Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 82-9218 Splice - 2 db | AB9FUY 2CWY5

GROTE 82-9218 Splice – 2 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9FUY Modell: 82-9218Kereszthivatkozás: 2CWY5
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
€16.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor csatlakozás
színekRózsaszín
csatlakozássplice
Csatlakozó anyagRéz
Nyomtáv1 és 2
AnyagRéz
Alkategóriasplice

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termék részletek:

A Grote 82-9218 akkumulátor-csatlakozót teherautók, buszok és egyéb járművek csapelemeihez használják. A korrodált vagy sérült akkumulátor kábelkötegek gyors cseréjét kínálja anélkül, hogy a teljes rendszert ki kellene cserélni.

Jellemzők:

  • Ez a Magnalug csatlakozó felülmúlja a szabványos csősarukat. Szélesebb betéttel rendelkezik a jobb elektromos érintkezés érdekében, és megnövelt vastagsággal a maximális szilárdság és vezetőképesség érdekében.
  • Ónozott rézszerkezettel rendelkezik, 80 százalékkal nehezebb falakkal, mint a szabványos fül, így biztonságosan helyettesíti a sérült elektromos csatlakozásokat.
  • 2 db-os kiszerelésben kapható a gyors és egyszerű csere érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • Szamár

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a célja a színkódolt toldóegységnek?

A. A színkódolt elektromos toldás lehetővé teszi a munkához megfelelő alkatrész könnyű azonosítását.

K. Mi a célja az ónozott rézszerkezetnek?

V. A Grote elektromos toldások nehéz ónozott rézből készülnek a kiváló vezetőképesség és a korrózióállóság érdekében nedves és szennyezett környezetben.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekCsatlakozó anyagNyomtávAnyagPkg. Menny.Ár
GROTE 82-9219 Splice - 2 db-os csomag | AB9FVA 2CWY7 82-9219szürkeRéz4Réz2€14.29
GROTE 82-9220 Splice - 2 db | AB9FVC 2CWY9 82-9220FeketeRéz1/0Réz2€19.97
GROTE 82-9221 Splice - 2 db-os csomag | AB9FVD 2CWZ2 82-9221narancsRéz2/0Réz2€20.17
GROTE 82-9448 Splice - 2 db-os csomag | AB9UQB 2FDN9 82-9448ÓnÓn / réz4Ón / réz2€6.64
GROTE 82-9463 Splice - 2 db-os csomag | AB9UQD 2FDP2 82-9463ÓnÓn / réz6Ón / réz2€4.77
GROTE 82-9552 Splice - 2 db-os csomag | AB9URH 2FDW3 82-9552ÓnÓn / réz8Ón / réz2€4.67
GROTE 82-9553 Splice - 2 db-os csomag | AB9URK 2FDW5 82-9553ÓnÓn / réz2Ón / réz2€9.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 82-9218 Splice – 2 db-os csomag
€16.87 /csomag