AKRO-MILS 30286 Akrobins Super Size Bins


Szűrő
Magasság: 6 "hogy 8" , Belső magasság: 6 1 / 8 " , Belső hossz: 20 7 / 8 " , Belső szélesség: 9 1 / 8 " , Hossz: 22 "hogy 24" , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 3 , Külső magasság: 7" , Külső hossz: 23 7 / 8 " , Külső szélesség: 11 " , Súly kapacitás: 200 lbs. , Szélesség: 10 "hogy 12"
StílusModellszínekTerhelhetőségA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30286KÉK
Kék200 font4€64.59
B
30286 SCLAR
Szűrő kikapcsolása200 font4€72.04
C
30286GREY
szürke--€64.59
ajánlatkérés
D
30286RED
Piros200 font4€64.59
E
30286YELLO
Sárga300 font4€64.59

30286 Akrobins Super Size Bins

Az Akro-Mils 30286 sorozatú szuper méretű AkroBin-t raktárak tárolására és rendszerezésére használják irodákban és kereskedelmi helyiségekben. Ipari minőségű polimer konstrukcióval rendelkeznek a nagyobb szilárdság, korrózióállóság és tartósság érdekében. Ezek a szuper méretű tárolók helyet takarítanak meg, ha egymásra helyezik őket, vagy stabil tárolóegységeket képeznek acél- és drótpolcokon, acélkocsikon és babakocsin. Széles elülső nyílással rendelkeznek a tárgyakhoz való könnyű hozzáférés érdekében, nagy fogantyúval a hátoldalra formázva a tartály könnyű hordozásához, több elválasztó nyílással a készlet elkülönítéséhez és nagy címkefelülettel a tárolt tételek könnyű azonosításához. Ezek a nagy kapacitású rakodótartályok vízállóak és ellenállnak a gyenge savaknak és lúgoknak. Válasszon a 23-7/8 x 11 x 7 hüvelyk (külső hossz x külső szélesség x külső magasság) szuper méretű tárolók széles választékából, kék, tiszta, sárga és piros színben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?