Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 78303 Stt Lámpa Jumbo Single Face Sárga | AB9UQL 2FDR6

GROTE 78303 Stt Lamp Jumbo Single Face Sárga

Raktáron
Tétel: AB9UQL Típus: 78303Kereszthivatkozás: 2FDR6
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
€83.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStop-Turn-Tail lámpa
színekSárga
Mélység2.5 "
Átmérő7"
Lámpa típusaIzzó
Hossz7.75 "
AnyagAcél / Akril
Szerelési típusKét csap vagy konzol
AlakRound
Felmondás típusaHardwired
típusJumbo, egyetlen arc
HasználtSárga nyílú kivitel, csak hátraforduláshoz
Volt izzó12
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.837
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8512204040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekJelenlegi minősítésSzerelési típusFelmondás típusatípusHasználtVolt izzóÁr
GROTE G4012 lámpakészlet Led 4 hüvelykes Stop | AA6GEN 13X011 G4012Polikarbonát / akrilPiros0.04-0.48A-Copfkészlet-12€47.73
GROTE 50232 Economy Steel Lámpa | AB9FNV 2CWA9 50232Acél / AkrilPiros0.59-2.1A-HardwiredGazdaság-12€17.93
GROTE 52672 Stop/far/fordítsa el a lámpát piros | AB9FPJ 2CWC5 52672PolikarbonátPiros0.48-2.1ATorziós MountII, Gel-MountNői tű-Csere12€17.39
GROTE 52770 Stop/far/ford Lámpa piros, kerek | AB9FPK 2CWC7 52770PolikarbonátPiros0.48-2.1ATorziós MountII, Gel-MountNői tű-Csere12€19.97
GROTE 52772 Lámpa leállítása/vége/fordítása Piros, kerek | AB9FPL 2CWC8 52772PolikarbonátPiros0.48-2.1ATorziós MountII, Gel-MountNői tű-Csere12€15.21
GROTE 52773 Lámpa leállítása/farok/fordítása sárga, kerek | AB9FPM 2CWC9 52773PolikarbonátSárga0.48-2.1ATorziós MountII, Gel-MountNői tű-Csere12€15.29
GROTE 52782 Stop/far/ford Lámpa piros, kerek | AB9FPN 2CWD1 52782PolikarbonátPiros0.48-2.1ATorziós MountII, Gel-MountNői tű-Csere12€24.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 78303 Stt Lamp Jumbo Single Face Sárga
€83.03 /Mértékegység