Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 2.00DXPSR02.00 léghenger 2 hüvelykes löketű kettős vég | AE8GHT 6DAA0

SPEEDAIRE 2.00DXPSR02.00 léghenger, 2 hüvelykes löketű kettős vég

Raktáron
Tétel: AE8GHT Modell: 2.00DXPSR02.00Kereszthivatkozás: 6DAA0
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
€175.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2"
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeDupla vége
Orrtartó szál1-1 / 4 "-12
Teljes hossz8.94 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.376 "
Port méret1/4 "NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza0.88 "
Rúd menetméret1/2 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés2"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 6DAA2 léghenger, 4 hüvelykes löketű kettős vég | AE8GHU 6DAA210.94 "4"€210.15
SPEEDAIRE 2.00DXPSR05.00 léghenger 5 hüvelykes löketű kettős vég | AE8GHV 6DAA3 2.00DXPSR05.0011.94 "5"€197.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSR02.00 léghenger, 2 hüvelykes löketű kettős vég
€175.22 /Mértékegység