Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 64931 Par 36 gumi traktor/haszon lámpa 12v | AB9FTZ 2CWU2

GROTE 64931 Par 36 gumi traktor/haszon lámpa 12v

Raktáron
Tétel: AB9FTZ Típus: 64931Kereszthivatkozás: 2CWU2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözüzemi lámpa
színekFehér / Clear
Mélység2.75 "
Átmérő5"
Lámpa típusaIzzó
Hossz5.875 "
AnyagGumi
Szerelési típusForgó
AlakRound
Felmondás típusaHardwired
típusPar 36, lezárt gerenda, trapézminta
Volt izzó12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.639
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8512202080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységÁtmérőAnyagFelmondás típusaVolt izzóÁr
GROTE 64921 Par 36 gumi traktor/haszon lámpa 24v | AB9FTY 2CWT9 64921Fehér / Clear2.75 "5"GumiHardwired24€58.53
GROTE 60311 sekély présöntvény lámpa | AC3RMH 2VPC8 60311Szűrő kikapcsolása2"5.375 "Cink öntött / akrilCopf12€55.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 64931 Par 36 gumi traktor/haszon lámpa 12v
€30.13 /Mértékegység