Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 64921 Par 36 gumi traktor/haszon lámpa 24v | AB9FTY 2CWT9

GROTE 64921 Par 36 gumi traktor/haszon lámpa 24v

Raktáron
Tétel: AB9FTY Típus: 64921Kereszthivatkozás: 2CWT9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözüzemi lámpa
színekFehér / Clear
Mélység2.75 "
Átmérő5"
Lámpa típusaIzzó
AnyagGumi
Szerelési típusForgó
AlakRound
Felmondás típusaHardwired
típusPar 36, lezárt gerenda, trapézminta
Volt izzó24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.729
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8512202080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységÁtmérőAnyagFelmondás típusaVolt izzóÁr
GROTE 64931 Par 36 gumi traktor/haszon lámpa 12v | AB9FTZ 2CWU2 64931Fehér / Clear2.75 "5"GumiHardwired12€30.13
GROTE 60311 sekély présöntvény lámpa | AC3RMH 2VPC8 60311Szűrő kikapcsolása2"5.375 "Cink öntött / akrilCopf12€55.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 64921 Par 36 gumi traktor/haszon lámpa 24v
€58.53 /Mértékegység