Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 53712 Háromcsöves pótlámpa Lh | AB9FQP 2CWF7

GROTE 53712 Háromcsapos cserelámpa Lh

Raktáron
Tétel: AB9FQP Típus: 53712Kereszthivatkozás: 2CWF7
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
€69.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStop-Turn-Tail lámpa
színekPiros
Jelenlegi minősítés1156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A
Mélység2.875 "
Lámpa típusaIzzó
Hossz6.75 "
AnyagPolikarbonát / akril
Szerelési típusfelületi
AlakPáratlan
Felmondás típusaHardwired
típusHárom ménes, LH
HasználtCsere
Volt izzó12
Szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8512204040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésLámpa típusatípusÁr
GROTE 53702 Rh háromcsöves lámpa | AB9FQN 2CWF6 537021156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AIzzóHárom ménes, RH€69.54
GROTE 53722 Kétcsapos cserelámpa bal | AB9FQQ 2CWF8 537221156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AIzzóKét Stud€74.72
GROTE 53762 háromcsöves pótlámpa | AB9FQR 2CWF9 537621156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AIzzóHárom Stud€59.68
GROTE 53630 Háromcsöves pótlámpa Led Rh | AC3RLM 2VNZ7 536300.16-0.35-2.1ALEDHárom ménes, RH€167.85
GROTE 53650 Háromcsöves pótlámpa Led | AC3RLP 2VNZ9 536500.16-0.35-2.1ALEDHárom csap, kettős€167.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 53712 Háromcsapos cserelámpa Lh
€69.12 /Mértékegység