COXREELS 1125-4-325-E Electric Motor Driven Hose Reel, 325 ft., 17 5/8 x 30 x 19 3/4 Inch Size | CF3PLK 16X569

COXREELS 1125-4-325-E Elektromos motorral hajtott tömlődob, 325 láb, 17 5/8 x 30 x 19 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CF3PLK Modell: 1125-4-325-EKereszthivatkozás: 16X569

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,636.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret23.38 x 16 "
EAN0674255822344
Tömlő hossza325 ft.
Belül Dia.1 / 2 "
Max. Nyomás3000 psi
Szerelési méret21.44 x 10 "
Dia kívül.7 / 8 "
Teljes magasság19.25 "
Teljes hossz17.63 "
Teljes szélesség31.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaBelül Dia.Szerelési méretDia kívül.Teljes magasságTeljes szélességÁr
COXREELS 1125-5-50-EJ motoros tömlőtekercs, alacsony nyomás, 3/4 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3LFQ 1125-5-50-EJ11.38 x 16 "50 ft.3 / 4 "10 "1 1 / 4 "19.25 "20 "€1,893.50
COXREELS 1125-4-100-A léghajtású tömlődob, 100 láb tömlő, 17 5/8 hüvelyk hosszúság, 17 hüvelyk szélesség, 17 hüvelyk magasság | CF3PKN 33N107 1125-4-100-A11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "€1,627.56
COXREELS 1125-4-100-AB motoros tömlőtekercs, közepes nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3PKP 1125-4-100-AB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "€2,191.03
COXREELS 1125-4-100-E elektromos motorral hajtott tömlődob, 100 láb, 17 5/8 x 18 x 19 3/4 hüvelyk Méret | CF3PKQ 29PP57 1125-4-100-E11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.75 "€1,618.15
COXREELS 1125-4-100-EA motoros tömlőtekercs, közepes nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3PKR 1125-4-100-EA11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,638.03
COXREELS 1125-4-100-EB motoros tömlőtekercs, közepes nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3PKT 1125-4-100-EB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,620.24
COXREELS 1125-4-100-ED motoros tömlőtekercs, közepes nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3PKU 1125-4-100-ED11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,505.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1125-4-325-E Elektromos motorral hajtott tömlődob, 325 láb, 17 5/8 x 30 x 19 3/4 hüvelyk
€1,636.77 /Mértékegység