Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 53702 Rh háromcsöves lámpa | AB9FQN 2CWF6

GROTE 53702 Háromcsapos cserelámpa Rh

Raktáron
Tétel: AB9FQN Típus: 53702Kereszthivatkozás: 2CWF6
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
€71.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStop-Turn-Tail lámpa
színekPiros
Jelenlegi minősítés1156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A
Mélység2.875 "
Lámpa típusaIzzó
Hossz6.75 "
AnyagPolikarbonát / akril
Szerelési típusfelületi
AlakPáratlan
Felmondás típusaHardwired
típusHárom ménes, RH
HasználtCsere
Volt izzó12
Szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8512204040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésLámpa típusatípusÁr
GROTE 53712 Háromcsöves pótlámpa Lh | AB9FQP 2CWF7 537121156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AIzzóHárom ménes, LH€74.20
GROTE 53722 Kétcsapos cserelámpa bal | AB9FQQ 2CWF8 537221156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AIzzóKét Stud€79.36
GROTE 53762 háromcsöves pótlámpa | AB9FQR 2CWF9 537621156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AIzzóHárom Stud€60.54
GROTE 53630 Háromcsöves pótlámpa Led Rh | AC3RLM 2VNZ7 536300.16-0.35-2.1ALEDHárom ménes, RH€173.77
GROTE 53650 Háromcsöves pótlámpa Led | AC3RLP 2VNZ9 536500.16-0.35-2.1ALEDHárom csap, kettős€173.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 53702 Háromcsapos cserelámpa Rh
€71.85 /Mértékegység