Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 46903 Hézag/jelző lámpa Led Sárga | AB9FMB 2CVW5

GROTE 46903 Hézag/jelző lámpa Led sárga

Raktáron
Tétel: AB9FMB Típus: 46903Kereszthivatkozás: 2CVW5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€25.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávolságjelző lámpa
színekSárga
Jelenlegi minősítés0.07A
Mélység1.437 "
görcsrohamokKeskeny sínek és csatornák
Lámpa típusaLED
Hossz5 5 / 16 "
AnyagPolikarbonát
Szerelési típusfelületi
Felmondás típusaCopf
típusVékony vonal
HasználtCsere
Volt izzó12
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8512204040
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekJelenlegi minősítésMélységgörcsrohamokLámpa típusaHossztípusÁr
GROTE 46902 Hézag/jelző lámpa Vékony vonalú Led Piros | AB9FMA 2CVW4 469027 / 8 "Piros0.07A1.437 "Keskeny sínek és csatornákLED5 5 / 16 "Vékony vonal€24.22
GROTE 46922 Hézag/jelző lámpa Vékony vonalú Led Piros | AB9FMC 2CVW6 469227 / 8 "Piros0.07A1.437 "Keskeny sínek és csatornákLED5 5 / 16 "Vékony vonal€23.90
GROTE 46933 Hézag/jelző lámpa Led sárga test | AB9FMD 2CVW7 469337 / 8 "Sárga0.07A1.437 "Keskeny sínek és csatornákLED5 5 / 16 "Vékony vonal€28.27
GROTE 46092 Small Square PC-besorolású lámpa piros | AC3RHH 2VNP1 460921 13 / 16 "Piros0.33A1.875 "Közvetlen csere Truck-Lite 12200R (piros) vagy 12200Y (sárga) eseténIzzó3.187 "UPS stílus, kicsi, PC minősítésű€9.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 46903 Hézag/jelző lámpa Led sárga
€25.45 /Mértékegység