Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 46092 Small Square PC-besorolású lámpa piros | AC3RHH 2VNP1

GROTE 46092 Kis négyzet, PC-besorolású lámpa piros

Raktáron
Tétel: AC3RHH Típus: 46092Kereszthivatkozás: 2VNP1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€9.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávolságjelző lámpa
színekPiros
Jelenlegi minősítés0.33A
Mélység1.875 "
görcsrohamokKözvetlen csere Truck-Lite 12200R (piros) vagy 12200Y (sárga) esetén
A lámpa élettartama15,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaIzzó
Hossz3.187 "
AnyagPolikarbonát
Szerelési típusfelületi
AlakNégyzet
Felmondás típusaCopf
típusUPS stílus, kicsi, PC minősítésű
HasználtCsere
Volt izzó12
Szélesség1 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8512204040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekJelenlegi minősítésMélységgörcsrohamokLámpa típusaHossztípusÁr
GROTE 46902 Hézag/jelző lámpa Vékony vonalú Led Piros | AB9FMA 2CVW4 469027 / 8 "Piros0.07A1.437 "Keskeny sínek és csatornákLED5 5 / 16 "Vékony vonal€24.22
GROTE 46903 Hézag/jelző lámpa Led Sárga | AB9FMB 2CVW5 469037 / 8 "Sárga0.07A1.437 "Keskeny sínek és csatornákLED5 5 / 16 "Vékony vonal€25.45
GROTE 46922 Hézag/jelző lámpa Vékony vonalú Led Piros | AB9FMC 2CVW6 469227 / 8 "Piros0.07A1.437 "Keskeny sínek és csatornákLED5 5 / 16 "Vékony vonal€23.90
GROTE 46933 Hézag/jelző lámpa Led sárga test | AB9FMD 2CVW7 469337 / 8 "Sárga0.07A1.437 "Keskeny sínek és csatornákLED5 5 / 16 "Vékony vonal€28.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 46092 Kis négyzet, PC-besorolású lámpa piros
€9.57 /Mértékegység