Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-43ST ZD rögzítőgyűrű, belső típus, 7/16 hüvelyk átmérő, 50 pk | AE3CNB 5CB13

ROTOR CLIP HO-43ST ZD rögzítőgyűrű, belső típus, 7/16 hüvelyk átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3CNB Típus: HO-43ST ZDKereszthivatkozás: 5CB13
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
€16.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.230 "
Hézag Dia (Megjelent)0.254 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.012 "
Illik a Groove Dia-hez.0.461 "
Megfelel a horony szélességének0.029 "
Bore Dia számára.7 / 16 "
Ingyenes OD0.482 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.041 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC51-55
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.025 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-43ST ZD rögzítőgyűrű, belső típus, 7/16 hüvelyk átmérő, 50 pk
€16.48 /csomag