GREENLEE UT10-2S kábelhúzó egység, 10000 font. Max. Kapacitás, 115V, 20A | AA7GGH 15X794

GREENLEE UT10-2S kábellehúzó egység, 10000 font. Max. Kapacitás, 115V, 20A

Raktáron
Tétel: AA7GGH Modell: UT10-2SKereszthivatkozás: 15X794

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,940.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelhúzó
erősítők20
FunkcióKábelhúzáshoz
MotorKét sebességes nagy nyomaték integrál
Húzóerő9986 font
Használja a7/8 "átmérőjű (22.2 mm) duplafonatos poliészter kompozit, min. 32,000 142 font (XNUMX kN). Min. Szakítószilárdság
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8425390100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kábel kapacitása (4 x 500mcm rézkábel, 800 láb w / (3) 90 fokos hajlítással, 3 x 1000mcm rézkábel, 750 láb w / (4) 90 fokos hajlítással, 4 x 750mcm rézkábel, 1200 láb (2) 90 fok hajlítással)
    • Vezeték (3 ")

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMotortípusHasználja aKerék típusaÁr
GREENLEE MVB mobil Versiboom kábelhúzó, 20 Ft-ig. Bővíthető | AA7GGJ 15X795 MVB--Kábelhúzó--€13,957.60
GREENLEE 6900 kábelhúzó-csomag, padlóra szerelhető, 10000 font. Max. Kapacitás, 115V, 20A | AA7GGK 15X796 690020Két sebességes nagy nyomaték integrál-7/8 "átmérőjű (22.2 mm) duplafonatos poliészter kompozit, min. 32,000 142 font (XNUMX kN). Min. Szakítószilárdság-€18,628.36
GREENLEE 6901 kábelhúzó-csomag, láncrögzítéssel, 10000 font. Max. Kapacitás, 115V, 20A | AA7GGL 15X797 690120Két sebességes nagy nyomaték integrál-7/8 "átmérőjű (22.2 mm) duplafonatos poliészter kompozit, min. 32,000 142 font (XNUMX kN). Min. Szakítószilárdság-€19,635.08
GREENLEE 6906 kábelhúzó-csomag, mobil Versi Boom-mal, 10000 font. Max. Kapacitás, 115V, 20A | AA7GGM 15X798 690620Két sebességes nagy nyomaték integrál-7/8 "átmérőjű (22.2 mm) duplafonatos poliészter kompozit, min. 32,000 142 font (XNUMX kN). Min. SzakítószilárdságTömör gumi műanyag agyakon€24,838.73
ajánlatkérés
GREENLEE 430-500 spirális tekercselő zsineg kötélhúzó, 210 font. Breaking Strength, zöld | AA9TWL 1FAJ4 430-500-----€37.00
GREENLEE G3 kábelhúzó, 1200 font. Folyamatos terhelés, 120V, 12A | AG2AHT 31AD38 G31250 / 60 Hzelektromos1/2 "dupla fonott kompozit kötélSzilárd€8,858.26
GREENLEE G6 kábelhúzó, elektromos, 6000 lbs. Vonóerő | CH9UCR 454N82 G6-----€17,189.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE UT10-2S kábellehúzó egység, 10000 font. Max. Kapacitás, 115V, 20A
€15,940.15 /Mértékegység