GREENLEE G6 kábelhúzó, elektromos, 6000 lbs. Vonóerő | CH9UCR 454N82

GREENLEE G6 kábelhúzó, elektromos, 6000 lbs. Vonóerő

Raktáron
Tétel: CH9UCR Típus: G6Kereszthivatkozás: 454N82

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,189.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelhúzó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.95

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMotortípusHasználja aKerék típusaÁr
GREENLEE UT10-2S kábelhúzó egység, 10000 font. Max. Kapacitás, 115V, 20A | AA7GGH 15X794 UT10-2S20Két sebességes nagy nyomaték integrál-7/8 "átmérőjű (22.2 mm) duplafonatos poliészter kompozit, min. 32,000 142 font (XNUMX kN). Min. Szakítószilárdság-€15,940.15
GREENLEE MVB mobil Versiboom kábelhúzó, 20 Ft-ig. Bővíthető | AA7GGJ 15X795 MVB--Kábelhúzó--€13,957.60
GREENLEE 6900 kábelhúzó-csomag, padlóra szerelhető, 10000 font. Max. Kapacitás, 115V, 20A | AA7GGK 15X796 690020Két sebességes nagy nyomaték integrál-7/8 "átmérőjű (22.2 mm) duplafonatos poliészter kompozit, min. 32,000 142 font (XNUMX kN). Min. Szakítószilárdság-€18,628.36
GREENLEE 6901 kábelhúzó-csomag, láncrögzítéssel, 10000 font. Max. Kapacitás, 115V, 20A | AA7GGL 15X797 690120Két sebességes nagy nyomaték integrál-7/8 "átmérőjű (22.2 mm) duplafonatos poliészter kompozit, min. 32,000 142 font (XNUMX kN). Min. Szakítószilárdság-€19,635.08
GREENLEE 6906 kábelhúzó-csomag, mobil Versi Boom-mal, 10000 font. Max. Kapacitás, 115V, 20A | AA7GGM 15X798 690620Két sebességes nagy nyomaték integrál-7/8 "átmérőjű (22.2 mm) duplafonatos poliészter kompozit, min. 32,000 142 font (XNUMX kN). Min. SzakítószilárdságTömör gumi műanyag agyakon€24,838.73
ajánlatkérés
GREENLEE 430-500 spirális tekercselő zsineg kötélhúzó, 210 font. Breaking Strength, zöld | AA9TWL 1FAJ4 430-500-----€37.00
GREENLEE G3 kábelhúzó, 1200 font. Folyamatos terhelés, 120V, 12A | AG2AHT 31AD38 G31250 / 60 Hzelektromos1/2 "dupla fonott kompozit kötélSzilárd€8,858.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE G6 kábelhúzó, elektromos, 6000 lbs. Vonóerő
€17,189.50 /Mértékegység