GREENLEE 7806SB hidraulikus kiütőkészlet, 8 tonnás, 1/2 - 2 hüvelykes méret | AD6RUZ 4A726

GREENLEE 7806SB hidraulikus kiütőkészlet, 8 tonna, 1/2-2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6RUZ Típus: 7806SBKereszthivatkozás: 4A726

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,493.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus lyukasztó meghajtó készlet
Vezeték és csőméret1/2 "- 2"
Max. Munka vastagsága10 ga.
Darabszám11
Munkadarab anyagaLágyacél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.615
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8207303020
Származási országUS

Termék részletek:

A Greenlee 7806SB hidraulikus lyukasztókészlet egyszerű ipari szerszámok készlete lyukak kiütésére. Ezt a lyukasztókészletet széles körben használják villanyszerelők és fémmunkások lágyacél, rozsdamentes acél, alumínium, sárgaréz és üvegszálas csövek lyukasztására.

Jellemzők:

  • A Greenlee 7806SB hidraulikus lyukasztókészlet közvetlen lyukasztást tesz lehetővé, amely időt takarít meg a helyszínen.
  • Kompakt kialakítása biztosítja a hordozhatóságot és az egyszerű, egyszemélyes kezelést.
  • Ez a lyukasztókészlet Slug-Buster lyukasztóprofillal rendelkezik, amely a csigát hasítja a csigák egyszerű eltávolítása érdekében.
  • A jobb fogás érdekében recézett élekkel rendelkezik.
  • Lézeres jelölésekkel rendelkezik az alkatrészek gyors azonosításához.
  • Igazítási jelölésekkel rendelkezik a jobb pontosság érdekében.
  • Ez a lyukasztókészlet egy hegyes hegyes csapokat húz a keresztszálak elkerülése érdekében.
  • Hatlapfejű kulccsal rendelkezik, így könnyen eltávolítható a szerszámból.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen anyagból készült a munkadarab ebben a készletben?

V. A Greenlee 7806SB hidraulikus lyukasztókészletben található munkadarab lágyacélból készült, így képes kezelni a rekurzív terhelést.

K. Hány szerszám és tartozék van ebben a készletben?

V. Ez a készlet 11 darab szerszámot és tartozékot tartalmaz, amelyek különböző anyagokat és méreteket tartalmaznak.

K. Milyen méretű csöveket képes kezelni ez a lyukasztókészlet?

V. A Greenlee 7806SB hidraulikus lyukasztókészlet 1/2 és 2 hüvelyk közötti átmérőjű csövekben lyukaszthat.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásDarabszámMunkadarab anyagaÁr
GREENLEE 7706SB hidraulikus kiütőkészlet, 8 tonnás, 1/2 - 2 hüvelykes méret | AA9NTQ 1ED77 7706SB10 ga. Acél10Lágyacél€2,908.26
GREENLEE 7307 Hidraulikus Knockout Kit, 1/2-2 hüvelykes méret | AB4EGY 1XGB6 730710 ga. Rozsdamentes acél16Rozsdamentes acél€2,989.85
GREENLEE 744 Hidraulikus Knockout Kit, 1/2 - 1-1/4 hüvelykes méret | AB4EGZ 1XGB7 74410 ga. Rozsdamentes acél9Rozsdamentes acél€1,896.18
GREENLEE 7506 Lyukasztókészlet, 1/2–2 hüvelykes csőméret, 11 tonnás hidraulikus munkahenger | AD6YTN 4CN01 7506-10Rozsdamentes acél€4,327.54
GREENLEE 7306SB hidraulikus kiütőkészlet, kézi szivattyúval és lyukasztóval, 11 tonna, 1/2-2 hüvelyk csőméret | AE3CCA 5C633 7306SB-8Lágyacél€2,659.22
GREENLEE 7906SB hidraulikus kiütőkészlet, lyukasztóval, 8 tonna, 1/2 - 2 hüvelykes csőméret | AE3CCB 5C634 7906SB-9Lágyacél€2,556.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 7806SB hidraulikus kiütőkészlet, 8 tonna, 1/2-2 hüvelyk
€2,493.34 /Mértékegység