Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 135247 Dupla tömlőszerelvény, 10 Ft. Hossz, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 2250 psi üzemi nyomás | AE4XYA 5NWK8

GREENLEE 135247 Dupla tömlőszerelvény, 10 Ft. Hossz, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 2250 psi üzemi nyomás

Raktáron
Tétel: AE4XYA Típus: 135247Kereszthivatkozás: 5NWK8
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
€480.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőszerelvény
KompatibilisAlacsony nyomású hidraulikus áramkörök
TakaróGumi
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza10 láb.
Max. Működő PSI2000
NPT3 / 8 "
ErősítésDupla Rayon Braid
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság140 F-ig
CsőanyagGumi
típusNem vezető dupla tömlő készlet
Súly / Ft0.55 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.187
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód4009420050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő hosszaNPTErősítéstípusÁr
GREENLEE 111185 Dupla vezetékes fonott tömlő, 25 Ft. Hosszúság, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 2250 psi üzemi nyomás | AE4XXZ 5NWK7 1111851 / 2 "25 láb.1 / 2 "Acél fonottDupla tömlő készlet€553.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 135247 Dupla tömlőszerelvény, 10 Ft. Hossz, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 2250 psi üzemi nyomás
€480.82 /Mértékegység