GREENLEE 111185 Dupla vezetékes fonott tömlő, 25 Ft. Hosszúság, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 2250 psi üzemi nyomás | AE4XXZ 5NWK7

GREENLEE 111185 Dupla vezetékes fonott tömlő, 25 Ft. Hosszúság, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 2250 psi üzemi nyomás

Raktáron
Tétel: AE4XXZ Típus: 111185Kereszthivatkozás: 5NWK7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€553.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőszerelvény
KompatibilisAlacsony nyomású hidraulikus áramkörök
TakaróGumi
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza25 láb.
Max. Működő PSI2000
NPT1 / 2 "
ErősítésAcél fonott
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság140 F-ig
CsőanyagGumi
típusDupla tömlő készlet
Súly / Ft0.63 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2315
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)41.4
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termék részletek:

    • 1/2 hüvelykes NPTF férfi illeszkedéssel

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő hosszaNPTErősítéstípusÁr
GREENLEE 135247 Dupla tömlőszerelvény, 10 Ft. Hossz, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 2250 psi üzemi nyomás | AE4XYA 5NWK8 1352473 / 8 "10 láb.3 / 8 "Dupla Rayon BraidNem vezető dupla tömlő készlet€480.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 111185 Dupla vezetékes fonott tömlő, 25 Ft. Hosszúság, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 2250 psi üzemi nyomás
€553.13 /Mértékegység