Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENFIELD THREADING 174560 Tap Set, M3.5-0.60 Tap Thread Size, 3/8 Inch Thread Length, 2 Inch Overall Length | CR3KVH 53PV93

GREENFIELD THREADING 174560 Tap Set, M3.5-0.60 Tap Thread Size, 3/8 Inch Thread Length, 2 Inch Overall Length

Raktáron
Tétel: CR3KVH Típus: 174560Kereszthivatkozás: 53PV93

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€72.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Beállítás elemre

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
GREENFIELD THREADING 355803 Három részes menetfúró készlet, #3-56 menetméret, 1/2 hüvelykes menethossz, jobb magasságú kéz | CR3HVE 434Y93 355803Koppintson a Kit elemre€110.58
GREENFIELD THREADING 318779 Három részes menetfúró készlet, 1/4 hüvelykes méretű, 28 hüvelykes menetméret, 5/8 hüvelykes menethossz, bal kéz | CR3HVF 53PV26 318779Koppintson a Kit elemre€120.15
GREENFIELD THREADING 343512 Három részes menetfúró készlet, M10-1.50 menetméret, 19.05 mm menethossz, jobb magasságú kéz | CR3HVG 434Y87 343512Koppintson a Kit elemre€108.42
GREENFIELD THREADING 343514 Három részes menetfúró készlet, M14-2.00 Menetméret, 25.40 mm Menethossz, RigHeight kézi | CR3HVH 434Y89 343514Koppintson a Kit elemre€325.42
GREENFIELD THREADING 343515 Három részes menetfúró készlet, M16-2.00 menetméret, 25.40 mm menethossz, jobb magasságú kéz | CR3HVJ 434Y90 343515Koppintson a Kit elemre€388.82
GREENFIELD THREADING 343503 Három részes menetfúró készlet, M2.5-0.45 menetméret, 12.70 mm menethossz, jobb magasságú kéz | CR3HVK 434Y81 343503Koppintson a Kit elemre€123.49
GREENFIELD THREADING 343502 háromrészes menetfúró készlet, M2-0.40 menetméret, 11.11 mm-es menethossz, jobb magasságú kéz | CR3HVL 434Y80 343502Koppintson a Kit elemre€198.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENFIELD THREADING 174560 Tap Set, M3.5-0.60 Tap Thread Size, 3/8 Inch Thread Length, 2 Inch Overall Length
€72.77 /Mértékegység