Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RÉSZ RÖGZÍTŐK FSSGF-1E rácskapocs, puha markolat, 2 hüvelykes rácsvastagság, 1/4 - 3/4 hüvelyk peremvastagság, 316Ss, 25PK | CD7APM

GRATING FASTENERS FSSGF-1E rácskapocs, puha markolat, 2 hüvelykes rácsvastagság, 1/4–3/4 hüvelykes karimavastagság, 316Ss, 25PK

Raktáron
Tétel: CD7APM Modell: FSSGF-1E
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
€312.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Karima stílusVízszintes sík
Karima vastagsága1/4 "- 3/4"
Rács anyagaÜveggyapot
Vastagság reszelése2"
Hole Center to Edge5 / 16 "
Pofamélység5 / 8 "
Pofa karima magassága1 / 8 "
Pofamagasság 1-3 / 4 "
Pofamagasság1-3 / 4 "
Állkapocs hossza1-1 / 8 "
Pofa megnyitása13 / 16 "
Pofavastagság13 ga.
Pofaszélesség7 / 8 "
Anyag316 Stainless Steel
Standard ASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Menetméret1 / 4 "-20
Felső lemez mélysége3 / 16 "
Felső lemez hossza1-5 / 8 "
Felső lemezvastagság16 ga.
Felső lemez szélessége2-3 / 4 "
Alátét anyaga410 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS FSSGF-1E rácskapocs, puha markolat, 2 hüvelykes rácsvastagság, 1/4–3/4 hüvelykes karimavastagság, 316Ss, 25PK
€312.54 /csomag