Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER YSS-200 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 2 FNPT x FNPT PTFE | AG9MPL 20XM23

GRAINGER YSS-200 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 2" FNPT x FNPT PTFE

Raktáron
Tétel: AG9MPL Modell: YSS-200Kereszthivatkozás: 20XM23

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€446.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Fúvóport (NPT)1 / 2 "
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Áramlási sebesség32 scfm @ 100 psi
TömítőanyagPTFE
Magasság5.375 "
Ház anyaga316 Stainless Steel
Hossz5.375 "
Max. Nyomás800 psi
Mesh50
Csőméret2"
Képernyő anyag316 Stainless Steel
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁramlási sebességMagasságHáz anyagaTételHosszMax. NyomásCsőméretÁr
GRAINGER YSFB-25 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1/4" FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08 YSFB-2529 / 32 "2.2 scfm @ 100 psi1 29 / 32 "Kovácsolt sárgarézY szűrő1 29 / 32 "600 psi1 / 4 "€46.69
GRAINGER YSFB-38 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 3/8" FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09 YSFB-3829 / 32 "4.7 scfm @ 100 Psi2.125 "Kovácsolt sárgarézY szűrő2.125 "600 psi3 / 8 "€20.88
GRAINGER YSFB-50 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 YSFB-501.12 "11.2 scfm @ 100 psi2.625 "Kovácsolt sárgarézY szűrő2.625 "600 psi1 / 2 "€25.26
GRAINGER YSFB-75 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 3/4" FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11 YSFB-751.38 "22 scfm @ 100 psi2.75 "Kovácsolt sárgarézY szűrő2.75 "600 psi3 / 4 "€38.87
GRAINGER YSFB-100 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 YSFB-1002"27 scfm @ 100 psi2 61 / 64 "Kovácsolt sárgarézY szűrő2 61 / 64 "600 psi1"€61.03
GRAINGER YSFB-125 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1.25" FNPT x FNPT | AG9MPA 20XM13 YSFB-1252"31 scfm @ 100 psi3.625 "Kovácsolt sárgarézY szűrő3.625 "600 psi1.25 "€96.82
GRAINGER YSFB-150 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 YSFB-1502.38 "32 scfm @ 100 psi4.125 "Kovácsolt sárgarézY szűrő4.125 "600 psi1.5 "€151.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER YSS-200 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 2" FNPT x FNPT PTFE
€446.37 /Mértékegység