Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER YSFB-125 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1.25 FNPT x FNPT | AG9MPA 20XM13

GRAINGER YSFB-125 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1.25" FNPT x FNPT

Raktáron
Tétel: AG9MPA Modell: YSFB-125Kereszthivatkozás: 20XM13

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€96.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Fúvóport (NPT)1 / 2 "
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Áramlási sebesség31 scfm @ 100 psi
TömítőanyagPTFE
Magasság3.625 "
Ház anyagaKovácsolt sárgaréz
Hossz3.625 "
Max. Nyomás600 psi
Mesh20
Csőméret1.25 "
Képernyő anyag316 Stainless Steel
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁramlási sebességMagasságHáz anyagaTételHosszMax. NyomásCsőméretÁr
GRAINGER YSFB-25 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1/4" FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08 YSFB-2529 / 32 "2.2 scfm @ 100 psi1 29 / 32 "Kovácsolt sárgarézY szűrő1 29 / 32 "600 psi1 / 4 "€46.69
GRAINGER YSFB-38 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 3/8" FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09 YSFB-3829 / 32 "4.7 scfm @ 100 Psi2.125 "Kovácsolt sárgarézY szűrő2.125 "600 psi3 / 8 "€20.88
GRAINGER YSFB-50 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 YSFB-501.12 "11.2 scfm @ 100 psi2.625 "Kovácsolt sárgarézY szűrő2.625 "600 psi1 / 2 "€25.26
GRAINGER YSFB-75 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 3/4" FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11 YSFB-751.38 "22 scfm @ 100 psi2.75 "Kovácsolt sárgarézY szűrő2.75 "600 psi3 / 4 "€38.87
GRAINGER YSFB-100 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 YSFB-1002"27 scfm @ 100 psi2 61 / 64 "Kovácsolt sárgarézY szűrő2 61 / 64 "600 psi1"€61.03
GRAINGER YSFB-150 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 YSFB-1502.38 "32 scfm @ 100 psi4.125 "Kovácsolt sárgarézY szűrő4.125 "600 psi1.5 "€151.78
GRAINGER YSFB-200 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 2" FNPT x FNPT | AG9MPC 20XM15 YSFB-2002.75 "32 scfm @ 100 psi4 31 / 32 "Kovácsolt sárgarézY szűrő4 31 / 32 "600 psi2"€206.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER YSFB-125 Y szűrő 316 rozsdamentes acél 1.25" FNPT x FNPT
€96.82 /Mértékegység