Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70420.100.0600 ékhorgony 1 6 303/304 | AG2HJF 31JP68

GRAINGER U70420.100.0600 ékhorgony 1 6 303/304

Raktáron
Cikkszám: AG2HJF Modell: U70420.100.0600Kereszthivatkozás: 31JP68
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
€37.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza6"
Anyag303 / 304 rozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1"
Min. Beágyazás4.5 "
Menet hossza2.875 "
Menetméret1mm
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)15840

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7024
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70420.100.0600 ékhorgony 1 6 303/304
€37.49 /Mértékegység