Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70420.075.0475 ékhorgony 3/4 4-3/4 303/304, 2PK | AG2HJA 31JP63

GRAINGER U70420.075.0475 ékhorgony 3/4 4-3/4 303/304, 2PK

Raktáron
Tétel: AG2HJA Modell: U70420.075.0475Kereszthivatkozás: 31JP63
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
€45.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza4.75 "
Anyag303 / 304 rozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1"
Min. Beágyazás3.25 "
Menet hossza2.25 "
Menetméret3 / 4 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11880

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.603
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70420.075.0475 ékhorgony 3/4 4-3/4 303/304, 2PK
€45.50 /csomag