Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70420.037.0375 ékhorgony 3/8 3-3/4 303/304, 10PK | AG2HHM 31JP51

GRAINGER U70420.037.0375 ékhorgony 3/8 3-3/4 303/304, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2HHM Modell: U70420.037.0375Kereszthivatkozás: 31JP51
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
€43.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3.75 "
Anyag303 / 304 rozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1.125 "
Min. Beágyazás1.5 "
Menet hossza2.25 "
Menetméret3 / 8 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5306
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70420.037.0375 ékhorgony 3/8 3-3/4 303/304, 10PK
€43.44 /csomag