Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70411.087.0800 ékhorgony 7/8 8 horganyzott szénacél, 2PK | AG2HHA 31JP40

GRAINGER U70411.087.0800 ékhorgony 7/8 8 horganyzott szénacél, 2PK

Raktáron
Tétel: AG2HHA Modell: U70411.087.0800Kereszthivatkozás: 31JP40
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
€27.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.7 / 8 "
Horgony hossza8"
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága3.125 "
Min. Beágyazás4"
Menet hossza3.875 "
Menetméret7 / 8 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)12980

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3432
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70411.087.0800 ékhorgony 7/8 8 horganyzott szénacél, 2PK
€27.41 /csomag