Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70411.025.0325 Wedge Anchor 1/4 3-1/4 Zinc-Plated Carbon Steel, 50PK | AG2HFV 31JP11

GRAINGER U70411.025.0325 ékhorgony 1/4 3-1/4 horganyzott szénacél, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2HFV Modell: U70411.025.0325Kereszthivatkozás: 31JP11
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
€37.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza3.25 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1.375 "
Min. Beágyazás1.125 "
Menet hossza2.125 "
Menetméret1 / 2 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1870

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9922
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70411.025.0325 ékhorgony 1/4 3-1/4 horganyzott szénacél, 50PK
€37.76 /csomag