Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U55530.037.0175 Alátét 3/8 csavar 18-8 Rozsdamentes acél 1-3/4 külső átmérő, 50PK | AH6FEY 35YV27

GRAINGER U55530.037.0175 alátét 3/8 csavar 18-8 rozsdamentes acél 1-3/4 külső átmérő, 50PK

Raktáron
Tétel: AH6FEY Modell: U55530.037.0175Kereszthivatkozás: 35YV27
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
€74.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.50
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Fokozat316
Belül Dia.3 / 8 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.75 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047–0.080 ”
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6921
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U55530.037.0175 alátét 3/8 csavar 18-8 rozsdamentes acél 1-3/4 külső átmérő, 50PK
€74.23 /csomag