WATTS LF4001E sorozatú dielektromos csatlakozások


Szűrő
Maximális tömítésnyomás: 250 psi , Tömítés maximális hőmérséklete: 180 fok. F , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti anyag: Acél , Bemeneti menet típusa: IPS , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Munkahelyi nyomás: 250 PSI , Mfr. Sorozat: LF4001E , Kimeneti csatlakozás: Foglalat , Kimenet anyaga: Ólommentes sárgaréz , Kimenet típusa: Foglalat
StílusModellTömítőanyagBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LF4001E 2 1/2
Buna-N2-1 / 2 "2-1 / 2 "€268.15
B
LF4001E 3/4
Buna-N3 / 4 "3 / 4 "€36.46
C
LF4001E 1/2
Buna N.1 / 2 "1 / 2 "€36.46
C
LF4001E 1
Buna N.1"1"€80.65
C
LF4001E 1 1/2
Buna N.1 1 / 2 "1-1 / 2 "€191.08
C
LF4001E 1 1/4
Buna N.1 1 / 4 "1-1 / 4 "€131.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?