Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51900.050.0300 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2 x 3 hosszúság, 10 PK | AG2FRW 31JE13

GRAINGER U51900.050.0300 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél, 1/2 x 3 hosszúság, 10 PK

Raktáron
Tétel: AG2FRW Modell: U51900.050.0300Keresztszám: 31JE13 / 166W91
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
€37.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezEgyszerű
Fokozat3
Hex méret3 / 4 "
Hossz3"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7304
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51900.050.0300 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél, 1/2 x 3 hosszúság, 10 PK
€37.26 /csomag