ACUITY LITHONIA GT4L41 MV süllyesztett Troffer F32t8 112w 120-277v | AG2LGP 31LA69

LITHONIA LIGHTING GT4L41 MV süllyesztett Troffer F32t8 112w 120-277v

Raktáron
Tétel: AG2LGP Modell: GT4L41 MVKereszthivatkozás: 31LA69

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€218.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett Troffer
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 foktól 104 fokig F
Előtét mennyisége1
Előtét típusaElektronikus azonnali indítás
Lámpatest típusaLencsék
Lámpatest teljesítménye112W
Magasság3.5 "
Lámpa színhőm.741K
Lámpa tartozékIgen
Lámpa mennyisége4
Lámpa típusaF32T8
Lámpa Watts32W
Hossz48.5 "
Feszültség120 és 277V között
Szélesség22 15 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.53
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)57.05
HS-kód9405103000

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Akril prizmás refraktor

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa tartozékA környezet hőmérséklete. HatótávolságElőtét mennyiségeLámpa mennyiségeLámpa típusaLámpa WattsHosszJavasolt lámpatételÁr
ACUITY LITHONIA PT2U MV süllyesztett Troffer F32t8u6 59w 120-277v | AB2XLX 1PLR3 PT2U MVNem0 fok és 104 fok F között12F32T8U632W24 "2ETT6€246.72
ACUITY LITHONIA PT3 MV süllyesztett Troffer F32t8 85w 120-277v | AB2XLY 1PLR4 PT3 MVNem0 fok és 104 fok F között13F32T832W48 "4WW60€240.06
ACUITY LITHONIA 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS Süllyesztett Troffer F32t8 85w 120-277v | AC2UZK 2MZK6 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10ISNem32 fok és 104 fok F között13F32T832W48 "4WW60-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA GT2 MV süllyesztett Troffer F32t8 56w 120-277v | AD3CCE 3XY94 GT2 MVNem0 fok és 104 fok F között12F32T832W48 "4WW60€188.45
ACUITY LITHONIA GT2U MV süllyesztett Troffer F32t8u6 56w 120-277v | AD3CCF 3XY95 GT2U MVNem0 fok és 104 fok F között12F32T8U632W24 "-€197.69
ACUITY LITHONIA GT3 MV süllyesztett Troffer F32t8 84w 120-277v | AD3CCG 3XY96 GT3 MVNem0 fok és 104 fok F között13F32T832W48 "4WW60€221.94
ACUITY LITHONIA GT4 MV süllyesztett Troffer F32t8 111w 120-277v | AD3CCH 3XY97 GT4 MVNem0 fok és 104 fok F között14F32T832W48 "4WW60€190.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING GT4L41 MV süllyesztett Troffer F32t8 112w 120-277v
€218.21 /Mértékegység