Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51680.024.0125 Metal Screw Flat #14 1-1/4 Length, 100PK | AG2HDB 31JN46

GRAINGER U51680.024.0125 Fém csavaros lapos #14 1-1/4 hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HDB Modell: U51680.024.0125Keresztszám: 31JN46 / 155W19
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
€50.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.427–0.462 ”
Fejmagasság0.148 "
fej típusaLapos süllyesztett
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#14
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6052
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318145020

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51680.024.0125 Fém csavaros lapos #14 1-1/4 hosszúság, 100PK
€50.81 /csomag