Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51530.050.0250 Washer 1/2 Bolt 18-8 Stainless Steel 2-1/2 Outside Diameter, 25PK | AH6FEH 35YV13

GRAINGER U51530.050.0250 alátét 1/2 csavar 18-8 rozsdamentes acél 2-1/2 külső átmérő, 25PK

Raktáron
Tétel: AH6FEH Modell: U51530.050.0250Keresztszám: 35YV13 / 156D48
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
€59.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.25
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Fokozat18-8
Belül Dia.1 / 2 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.2.5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047–0.080 ”
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.832
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51530.050.0250 alátét 1/2 csavar 18-8 rozsdamentes acél 2-1/2 külső átmérő, 25PK
€59.80 /csomag