Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51530.012.0062 Alátét 1/8 csavar 18-8 Rozsdamentes acél 5/8 külső átmérő, 50PK | AH6FDP 35YU95

GRAINGER U51530.012.0062 alátét 1/8 csavar 18-8 rozsdamentes acél 5/8 külső átmérő, 50PK

Raktáron
Tétel: AH6FDP Modell: U51530.012.0062Keresztszám: 35YU95 / 156D31
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
€54.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.50
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 8 "
Fokozat18-8
Belül Dia.5 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.5 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047–0.080 ”
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0792
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51530.012.0062 alátét 1/8 csavar 18-8 rozsdamentes acél 5/8 külső átmérő, 50PK
€54.39 /csomag