Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51500.050.0350 kocsicsavar 1/2-13 3-1/2 hüvelyk, 10PK | AH3EDF 31JC15

GRAINGER U51500.050.0350 kocsicsavar 1/2-13 3-1/2 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AH3EDF Modell: U51500.050.0350Keresztszám: 31JC15 / 164X55
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
€31.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.1.032–1.094 ”
Fejmagasság0.25–0.27 ”
fej típusaRound
Hossz3.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.25–0.281 ”
Négyzet szélessége0.492–0.515 ”
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62

Termék részletek:

    • Nyak típusa: Négyzet alakú

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51500.050.0350 kocsicsavar 1/2-13 3-1/2 hüvelyk, 10PK
€31.93 /csomag