Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51500.037.0250 Carriage Bolt 18-8 3/8-16 X 2-1/2 Inch, 50PK | AG2FKJ 31JC02

GRAINGER U51500.037.0250 kocsicsavar 18-8 3/8-16 X 2-1/2 hüvelyk, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2FKJ Modell: U51500.037.0250Kereszthivatkozás: 31JC02
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
€37.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret3 / 8 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.782–0.844 ”
Fejmagasság0.188–0.208 ”
fej típusaRound
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.188–0.219 ”
Négyzet szélessége0.368–0.388 ”
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8257
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód7318152051

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51500.037.0250 kocsicsavar 18-8 3/8-16 X 2-1/2 hüvelyk, 50PK
€37.55 /csomag