Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51500.031.0300 kocsicsavar négyszögletes 18-8 5/16-18 X 3 hüvelykes, 50PK | AG2FKC 31JA94

GRAINGER U51500.031.0300 kocsicsavar négyzet 18-8 5/16-18 X 3 hüvelyk, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2FKC Modell: U51500.031.0300Kereszthivatkozás: 31JA94
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
€33.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.688–0.719 ”
Fejmagasság0.156–0.176 ”
fej típusaRound
Hossz3"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.156–0.187 ”
Négyzet szélessége0.307–0.324 ”
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4288
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód7318152051

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51500.031.0300 kocsicsavar négyzet 18-8 5/16-18 X 3 hüvelyk, 50PK
€33.53 /csomag