Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYCOIL 61662 cső 3/8 hüvelykes külső átmérőjű nylon piros 100 láb | AC3PQF 2VDX2

NYCOIL 61662 cső 3/8 hüvelykes külső átmérőjű nylon piros 100 láb

Raktáron
Tétel: AC3PQF Típus: 61662Kereszthivatkozás: 2VDX2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€101.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás660 PSI
színekPiros
KeménységD part: 60
Belül Dia.0.275 "
Hossz100 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás333 F 68 fokon
Dia kívül.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-4-től 175 F-ig
Tolerancia+0.002 - -0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4964
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)40.13
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásszínekBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
NYCOIL 2VDK8 cső 5/32 hüvelyk külső átmérőjű nylon fekete 50 láb | AC3PNE 2 VDK8825 PSIFekete0.106 "50 láb.333 F 68 fokon5/32 "vagy 4 mm0.025 "€19.82
NYCOIL 2VDX6 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon zöld 100 láb | AC3PQG 2VDX6795 PSIZöld0.170 "100 láb.400 F 68 fokon1 / 4 "0.035 "€64.76
NYCOIL 61884 cső 1/2 hüvelykes külső átmérőjű nylon zöld 100 láb | AC3PQH 2VDX9 61884600 psiZöld3 / 8 "100 láb.267 F 68 fokon1 / 2 "1 / 16 "€167.77
NYCOIL 4HHF4 cső 4 mm hüvelyk belső átmérője 6 mm hüvelyk külső átmérő 100 láb kék | AD7ZAN 4HHF4795 PSIKék4mm100 láb.400 F 68 fokon6mm0.039 "€63.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYCOIL 61662 cső 3/8 hüvelykes külső átmérőjű nylon piros 100 láb
€101.85 /Mértékegység