Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51213.012.0150 gépcsavar #5 1-1/2 hüvelykes, kerek 304 rozsdamentes acél, 100PK | AG2HRV 31JV11

GRAINGER U51213.012.0150 gépcsavar #5 1-1/2 hüvelykes, kerek 304 rozsdamentes acél, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HRV Modell: U51213.012.0150Keresztszám: 31JV11 / 127M57
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
€6.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.035–0.043 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.217–0.236 ”
Fejmagasság0.083–0.095 ”
fej típusaRound
Hossz1.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51213.012.0150 gépcsavar #5 1-1/2 hüvelykes, kerek 304 rozsdamentes acél, 100PK
€6.27 /csomag