QUANTUM STORAGE SYSTEMS Kétoldalas acél válogató állványok, 16 polc


Szűrő
A kuka mélysége: 11.625 " , Rekesz magassága: 6" , Rekesz típusa: Polc , Rekesz szélessége: 8.375 " , Polconkénti kapacitás: 50 font , Befejez: Porbevonat , Terhelhetőség: 800 font , Anyaga: Acél állvány / műanyag tartályok , Polcok száma: 16 , Teljes mélység: 24 " , Teljes magasság: 60 " , Teljes szélesség: 36 " , Polcmélység: 12 " , Polc szélessége: 36 " , Rekeszek teljes száma: 64
StílusModellTálca színeszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
QPRD-207BL
KékSzürke állvány / kék kukák€1,657.91
ajánlatkérés
B
QPRD-207RD
PirosSzürke állvány/piros szemetes€1,657.91
ajánlatkérés
C
QPRD-207YL
SárgaSzürke állvány/sárga edények€1,657.91
ajánlatkérés

Kétoldalas acél válogató állványok, 16 polc

A Quantum Storage Systems kétoldalas emelőállványai lehetővé teszik az alkatrészek és kellékek kényelmes tárolását. Ezek az állványok ferde polcokkal és porszórt bevonatú acélszerkezettel rendelkeznek, amelyek egyenletesen 800 fontot képesek elviselni. Kiválasztott modellek (mobil kétoldalas válogató állványok) gumis görgőkkel a sima manőverezés érdekében, és állítható polcokkal, egyenes vagy szögletes rögzítéssel a könnyű kezelés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?